Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Pro 10 for Business
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9495624
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
ZEA-00004
EAN/GTIN:
0196388258420
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Das Microsoft Surface Pro 10 for Business definiert Produktivität und Kreativität für unterwegs neu. Mit seinem 13-Zoll-PixelSense Flow-Display mit einer Auflösung von 2880 x 1920, Dolby Vision IQ und entspiegeltem Corning Gorilla Glass 5 bietet es Klarheit und Farbgenauigkeit für jede Aufgabe. Das Gerät wird von einem Intel Core Ultra 7-Prozessor angetrieben, der mit seiner 12-Kern-Konfiguration und der Intel AI Boost NPU reibungsloses Multitasking und Leistung garantiert. Für Profis, die auf Konnektivität angewiesen sind, bietet es USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1-Anschlüsse sowie SurfaceConnect- und Surface Keyboard-Schnittstellen, die Flexibilität für jedes Arbeits-Setup bieten. Audio- und Videoanforderungen werden mit Dolby Atmos-kompatiblen Stereolautsprechern, Dual-Array-Mikrofonen und hochauflösenden, mit Windows Hello ausgestatteten Kameras erfüllt, was es ideal für Videokonferenzen und die Erstellung von Inhalten macht. Das auf Mobilität ausgelegte Microsoft Surface Pro 10 for Business ist mit einem robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ausgestattet, verfügt über einen integrierten Kickstand und wiegt nur 879 g. Der Sicherheit wird mit dem Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip höchste Priorität eingeräumt, um Ihre Daten zu schützen, wo immer Sie arbeiten. Dieses Gerät ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich an Ihre beruflichen und kreativen Anforderungen anpasst.
Microsoft Surface Pro 10 for Business - Tablet - Intel Core Ultra 7 165U - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 64 GB RAM - 1 TB SSD - 33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - AI Ready - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Kapazität
48 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
879 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.7 cm x 20.86 cm x 0.93 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 165U
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
10,5 Megapixel (Rückseite)
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel-Grafikkarte (für Einkanalspeicher)
Kamera
Ja - 4K (rear), 1080p (front)
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Eingang
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Surface Keyboard
AC-Adapter
Ausgang
39 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD
Bildschirm
Typ
33 cm (13")
Besonderheiten
Entspiegelt, Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
2880 x 1920
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
267
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Microsoft Tablet
,
Microsoft Tablet-PCs
,
Microsoft TabletPCs
,
Microsoft Tablets
,
Surface Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.105,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,27*
€ 2.505,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,89*
€ 2.481,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,24*
€ 2.405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,02*
€ 2.380,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,82*
€ 2.369,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JT Berlin Handstrap Case Microsoft Surface Pro 11 - 10 - 9 Hülle - schwarz/transparent
JT Berlin
30003
€ 31,61*
Zubehör
UAG Metropolis SE Case Microsoft Surface Pro 11 - 10 - 9 schwarz
UAG-Urban Armor Gear
324015B14040
€ 55,07*
Zubehör
Apple AirPods Pro
Apple
MLWK3ZM/A
€ 244,67*
Zubehör
Apple EarPods Ohrhörer mit Mikrofon
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,24*
Zubehör
Microsoft Surface Dock 2 Docking Station USB-C Gigabit-Ethernet Schwarz
Microsoft
1GK-00002
€ 149,87*
Zubehör
Microsoft Surface Pro Keyboard with Slim Pen for Business QWERTZ Deutsch Microsoft Cover port Platin
Microsoft
8X8-00168
€ 197,79*
Zubehör
Microsoft Surface Pro Keyboard with Slim Pen for Business QWERTZ Deutsch Microsoft Cover port Schwarz
Microsoft
8X8-00145
€ 196,01*
Zubehör
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Kabelgebunden Schwarz
Microsoft
T8I-00002
€ 213,75*
Zubehör
STM DUX PLUS 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Transparent
ST Microelectronics
STM-222-388KX-01
€ 48,11*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
€ 68,53*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
€ 87,60*
Zubehör
Yubico 5060408465301 Hardware-Echtheitsbestätigung
Yubico
5060408465301
€ 30,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.