|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104871140 Herst.-Nr.: STM-222-388KX-01 EAN/GTIN: 810046113561 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 " |  | Etui-Typ | Folio |  | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) |  | Produkthauptfarbe | Schwarz, Transparent |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Standby-Modus | Ja |  | Kompatibilität | iPad (10th gen) |  | Geschlecht | Unisex |  | Zielgruppe | Alle | Technische Details | Muster | Kein Muster |  | Saison | Alle Jahreszeiten | Gewicht und Abmessungen | Breite | 256.5 mm |  | Tiefe | 230 mm |  | Höhe | 15.24 mm |  | Gewicht | 476 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet pc schutzhülle 10 zoll, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |