Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490587
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P64707-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE P64707-K21
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.1 V
Latenzzeiten
CL46 (46-45-45)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.366,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.366,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.571,13*
€ 3.059,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.546,81*
€ 3.030,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.462,24*
€ 2.930,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.411,72*
€ 2.869,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.366,90*
€ 2.816,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.