Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Altair Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490416
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     653186
EAN/GTIN:
     7611160264220
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Altair - Notebook-Rucksack - mit Tablet-Tasche - 39.6 cm - bis zu 15,6" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack - mit Tablet-Tasche
Produktmaterial
Polyester, PVC, Material aus recycelten PET-Flaschen
Breite
32 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
1.1 kg
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Notebook unterstützte Größen
Bis zu 15,6" / bis zu 39,6 cm
Zusätzliche Fächer
Gut zugängliche Tasche, 10" Tablet-PC, Organizerfach, Seitentaschen
Funktionen
CaseBase-Stabilisierungsboden, Dreifachschutz, atmungsaktive Rückenpolsterung
Tragegurt
Gepäckwagengurt, bequeme Schulterriemen, Cable Haul Griff
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Fleecefutter
Kapazität
22 Liter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.