Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-CREATE EXPERT OC10L - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489547
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     CTCED532G6000HC38ADC01
EAN/GTIN:
     0765441664463
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-CREATE EXPERT OC10L - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL38 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5-48000)
Spannung
1.25 V
Latenzzeiten
CL38
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.