| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9486497 Herst.-Nr.: W0YFT EAN/GTIN: 5704174086703 |
| |
|
| | |
| Dell Mobile Adapter DA300 - Dockingstation - USB-C - VGA - GigE Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 69.8 cm | | Höhe | 2.45 cm | | Gewicht | 80 g | | Produkttyp | Dockingstation | Netzwerk | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz, Bus-betrieben | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert - 12 cm | | Kennzeichnung | Plug and Play | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - VGA ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |