Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port Plus Advanced Port Replicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9486473
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GNPHP
EAN/GTIN:
     5704174219132
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell E-Port Plus Advanced Port Replicator - Port Replicator - 130 Watt - für Latitude E5270, E5440, E5470, E5570, E6330, E6440, E6540, E7240, E7270, E7440, E7470
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.7 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
1.04 kg
Produkttyp
Port Replicator
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E5270, E5430, E5440, E5460, E5470, E5530, E5540, E5570, E6220, E6230, E6330, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7270, E7440, E7470
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x eSATA / USB 2.0 - 11 pin USB/eSATA ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell ¦ 1 x parallel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.