Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade Pro - DDR5 - Kit - 128 GB: 8 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9484168
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556R28RBEK8-128
EAN/GTIN:
     0740617340389
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Geben Sie Ihrem AMD- oder Intel-basierten System die Leistung, die es braucht, um an der Spitze der Nahrungskette zu bleiben - mit ultraschnellem Kingston FURY Renegade DDR4-Speicher. Erhöhen Sie Ihre Bildrate, sorgen Sie für eine reibungslose Übertragung Ihrer Streams und bearbeiten Sie Ihre Highlights mit Geschwindigkeiten von bis zu 5333 MT/s in Verbindung mit schnellen CL13-CL20-Timings. Der aggressive, elegante schwarze Heatspreader und das passende schwarze PCB ermöglichen es Ihnen, die Hitze zu besiegen und die Herzen Ihrer Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen.
Kingston FURY Renegade Pro - DDR5 - Kit - 128 GB: 8 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL28 - registriert - on-die ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.25 mm
Kapazität
128 GB: 8 x 16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, UL 94 V-0, halogenfrei, JEDEC
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Modulkonfiguration
2048 x 80
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, 32 Bänke, registriert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Chip-Organisation
X8
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Latenzzeiten
CL28 (28-34-34)
RAM-Leistung
SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 5600 MHz - 1.35 V - CL28 - 28-34-34 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 5200 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-40-40 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 5600 MHz - 1.35 V - CL28 - 28-34-34 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 5200 MHz - 1.35 V - CL36 - 36-40-40
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,12*
€ 809,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.