Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9385510
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BD4PMI-96HMI
EAN/GTIN:
     0740617340242
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston Server Premier - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
96 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0, halogenfrei, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten
CL46 (46-45-45)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Serial Presence Detect (SPD), Hynix M-Die, 32 Bänke, MPS PMIC, Montage SPD Hub, Renesas Thermosensor, Renesas Register, registriert
Modulkonfiguration
12288 x 80
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,98*
€ 475,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.