Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F140D30 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9144965
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F140D30_DRGB_PWM_BK01
EAN/GTIN:
     0886523002963
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular - 140 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
266 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter - regular
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 3-poliger DRGB Motherboard-Adapter, 4 Kühler-Schrauben 36 mm, 1 Eckclip-Kabel, 3 Eckclips, 1 Brückenklemme, 1 Brückenklemmen-Steckverbinder, 4 Schrauben Eckabdeckung (2L,2R), 2 Brücken mit Schraubenabdeckung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig, 3-poliger D-RGB Daisy-Chain-Steckverbinder
Lüfterdurchmesser
140 mm
Geräuschpegel
29.5 dBA
Kabellänge
70 cm
Nennspannung
12 V
Luftstrom
122 m³/h (71.93 cfm)
Luftdruck
3.32 mm
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.