Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9056738
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556C36BWEAK2-64
EAN/GTIN:
     0740617333503
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston FURY Beast DDR4 RGB liefert eine Performance, die überzeugt, kühnen Style und eine RGB-Beleuchtung über die gesamte Modullänge für faszinierende, durchgängige Lichteffekte. Mit automatischer Plug-and-Play-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2666 MHz er sowohl bereit für Intel XMP als auch für AMD Ryzen. FURY Beast DDR4 RGB behält mit seinem eleganten, flachen Kühlkörper einen kühlen Kopf. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet.
Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Höhe
42.23 mm
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC
Farbkategorie
Weiß
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Spannung
1.25 V
Modulhöhe (Zoll)
1.66
Latenzzeiten
CL36 (36-38-38)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.