Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9054192
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C32RWK2-64
EAN/GTIN:
     0740617333428
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Geben Sie Ihrem AMD- oder Intel-basierten System die Leistung, die es braucht, um an der Spitze der Nahrungskette zu bleiben - mit ultraschnellem Kingston FURY Renegade DDR4-Speicher. Erhöhen Sie Ihre Bildrate, sorgen Sie für eine reibungslose Übertragung Ihrer Streams und bearbeiten Sie Ihre Highlights mit Geschwindigkeiten von bis zu 5333 MT/s in Verbindung mit schnellen CL13-CL20-Timings. Der aggressive, elegante schwarze Heatspreader und das passende schwarze PCB ermöglichen es Ihnen, die Hitze zu besiegen und die Herzen Ihrer Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen.
Kingston FURY Renegade - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Weiß & Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Höhe
44 mm
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC
Farbkategorie
Silber, Weiß
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5-48000)
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.73
Latenzzeiten
CL32 (32-38-38)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.