Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus GeoLite EcoSmart Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9051876
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB962GL
EAN/GTIN:
     5063194001258
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Targus GeoLite EcoSmart Advanced Rucksack verbindet Funktionalität mit umweltbewusstem Design und ist damit die ideale Wahl für umweltbewusste Geschäftsleute. Der aus recycelten Wasserflaschen hergestellte Rucksack trägt nicht nur zur Verringerung des Plastikmülls bei, sondern bietet auch eine robuste Lösung für den Transport Ihres Notebooks und anderer wichtiger Dinge. Dieser Rucksack ist so konzipiert, dass er Geräte bis zu 16 Zoll aufnehmen kann und einen sicheren und bequemen Sitz bietet. Mit seinen zahlreichen Fächern, darunter zwei für Flaschen und Reißverschlusstaschen für Wertsachen, sorgt er dafür, dass Ihre Habseligkeiten gut organisiert und leicht zugänglich sind. Die verstellbaren Schultergurte, der gepolsterte Rücken und das belüftete Rückenteil sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch bei längerem Tragen. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit oder auf Reisen sind, das wasserabweisende Material und der Reißverschluss schützen Ihre Sachen bei jedem Wetter. Darüber hinaus bieten ein Trolley-Gurt und ein Tragegriff an der Oberseite vielseitige Tragemöglichkeiten. Der GeoLite EcoSmart Advanced Rucksack von Targus ist nicht nur eine Tragelösung, sondern auch ein Statement für einen nachhaltigen Lebensstil.
Targus GeoLite EcoSmart Advanced - Notebook-Rucksack - 40.6 cm - 14" - 16" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
46.3 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Gewebe
Funktionen
Gepolsterte Rückseite, wasserfest, belüftete Rückseite
Tragegurt
Tragegriff oben, einstellbare Schulterriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
2 RV-Taschen, 2 x bottle
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
14" - 16" / 35.6 cm - 40.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.