|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9038579 Herst.-Nr.: 3831109857694 EAN/GTIN: 3831109857694 |
| |
|
|  |  |
 | EkWaterBlocks EK-Quantum Velocity² D-RGB - Flüssigkühlsystem für CPU im Waterblock-Design - (für: AM5) - vernickelte Kupferbodenplatte und Akrylglas Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.9 cm |  | Tiefe | 3.4 cm |  | Höhe | 11.4 cm |  | Produkttyp | Flüssigkühlsystem für CPU im Waterblock-Design |  | Produktmaterial | Nickel, Plexi |  | Packungsinhalt | Torxschlüssel, 2-mm-Inbusschlüssel, 2.5-mm-Inbusschlüssel, Wärmeleitpaste, Montageschrauben | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Adressierbare D-RGB | Kühlkörper und Lüfter | Merkmale | G1/4 Gewinde, EK-Matrix7 konform, 17 einzeln adressierbare RGB LEDs |  | Netzanschluss | 3-poliger D-RGB-Stecker |  | Kompatibel mit | Socket AM5 |  | Kühlermaterial | Vernickelte Kupferbodenplatte und Akrylglas |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |