Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9034120
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00289A
EAN/GTIN:
     4895213704106
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
ARCTIC P12 Max - Gehäuselüfter - PWM High-Speed - 120 mm (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
184 g
Produkttyp
Gehäuselüfter - PWM High-Speed
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 13.5 cm x 12.7 cm / 1.01 kg
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EC, RoHS 2015/863/EU, Directive 1907/2006/EC, EN 55032:2015/AC:2016, BS EN 55035:2017, BS EN 61000-3-2:2014, BS EN 61000-3-3:2013, 2005/69/EC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
200-3300 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.6 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.29 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
137.69 m³/h (81.04 cfm)
Luftdruck
4.35 mm
Startspannung
3.9 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.