Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li Galahad II Trinity Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033600
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     GA2P36B
EAN/GTIN:
     4718466013484
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
Lian Li Galahad II Trinity Performance - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit Controller - Kühlergröße: 360 mm - (für: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer-Kälteplatte - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Lederriemen
Eingebaute Geräte
Controller
Packungsinhalt
Lüfter-Controller, 3 Pumpenblock-Kappen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Daisy-Chain Design, 4000 U/min Pumpen-Lüfterdrehzahl, ARGB-Pumpenkopf, Wärmeleitpaste vorgedruckt, Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer (LCP), kompatibel mit L-Connect 3, Doppelwellen-Kühlerlamellen
Gebläsehöhe
28 mm
Drehgeschwindigkeit
2300/3000 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 15-poliger serieller ATA Stromstecker, 9-poliger USB 2.0
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Kupfer-Kälteplatte
Geräuschpegel
32.1/39.9 dBA
Luftstrom
(81.54/108.29 cfm)
Luftdruck
4.08/6.99 mm
Kühlerabmessungen
396 mm x 130 mm x 32 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.