Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool Infinity Series LS720 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033455
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-LS720-WHAMMM-G-1
EAN/GTIN:
     6933412728016
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
Deepcool Infinity Series LS720 SE - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
1-auf-3-Lüftersplitter, 3 Low-Speed-Adapter
Gewicht
1.659 kg
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
402 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit
500-2250 rpm
Luftstrom
(85.85 cfm)
Luftdruck
3.27 mm
Geräuschpegel
32.9 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.25 A
Energieverbrauch
3 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Micro Channel Technology, Dreiphasen-Motor, adressierbare RGB-LED, Rohre (410 mm), kompatibel mit Razer Chroma RGB, kompatibel mit ASUS Aura Sync, kompatibel mit MSI Mystic Light Sync, kompatibel mit ASRock Polychrome RGB, kompatibel mit Gigabyte RGB Fusion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.