Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks D30-120 D-RGB Regular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033441
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01
EAN/GTIN:
     0886523002932
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Phanteks D30-120 D-RGB Regular - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 3-pin DRGB motherboard adapter, 4 radiator screws 36mm, 1 corner clip cable, 3 corner clip, 1 bridge clip connector, 4 screws cover corner (2L,2R), 2 screw cover bridges
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-2000 U/min
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
30.2 dBA
Kabellänge
60 cm
Nennspannung
12 V
Luftstrom
109.25 m³/h (64,3 CFM)
Luftdruck
3.01 mm
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.