Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120D30 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033438
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30R_DRGB_PWM_BK01
EAN/GTIN:
     0886523003038
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
Phanteks PH-F120D30 - Gehäuselüfter - reverse - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter - reverse
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 4 radiator screws 36mm, 1 corner clip cable, 3 corner clip, 1 bridge clip, 1 bridge clip connector, 4 screws cover corner (2L,2R), 2 screw cover bridges
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-2000 U/min
Luftstrom
104.4 m³/h (61,5 CFM)
Luftdruck
2.72 mm
Geräuschpegel
31.8 dBA
Netzanschluss
PWM, 4-polig, 3-pin JST daisy-chain D-RGB connector
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Nennstrom
0.45 A
Kabellänge
70 cm
Merkmale
Umkehrbarer Luftstrom, PWM-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.