Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ClimaSys Rack-Belüftungsintegration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9031279
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYCVF850M115PF
EAN/GTIN:
     3606480151354
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 115V 50Hz oder 60Hz. Freier Durchfluss mit Standardfilter von 944 m3/h bei 50 Hz und 983 m3/h bei 60 Hz. Ausschnittabmessungen von 291 x 291 mm. Auslassgitter aus gespritztem Thermoplast (ASA PC), Grau RAL 7035. Anschlussklemmen über Kabel. 2 Schutzgitter auf der Vorder- und Rückseite. Schutzart IP54.
Schneider ClimaSys - Rack-Belüftungsintegration - mit Auslassgitter und G2 Filter, 850 m³/h, IP54 - Wechselstrom 115 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.6 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
33.6 cm
Gewicht
4.1 kg
Produkttyp
Rack-Belüftungsintegration - mit Auslassgitter und G2 Filter, 850 m³/h, IP54
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 115 V
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
33 cm x 43 cm x 20.5 cm / 4.61 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 18 Monate
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, Filtermedium Klasse G2
Kennzeichnung
IP54, NEMA, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Luftstrom
850 m³/h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.