Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9028160
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00286A
EAN/GTIN:
     4895213704090
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ARCTIC P8 Max - Gehäuselüfter - PWM High-Speed - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
84 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter - PWM High-Speed
Packungsinhalt
4 Montageschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.25 cm x 8.25 cm x 2.6 cm / 89 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kartonverpackung
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EC, RoHS 2015/863/EU, Directive 1907/2006/EC, EN 55032:2015/AC:2016, BS EN 55035:2017, BS EN 61000-3-2:2014, BS EN 61000-3-3:2013, 2005/69/EC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, 0dB Technology
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-5000 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.6 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.19 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
67,96 m³/h (40 CFM)
Luftdruck
5.3 mm
Startspannung
3.2 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.