Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9010186
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D36M-A18PZ-RW
EAN/GTIN:
     4719512137710
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Cooler Master baut auf der klassischen MasterLiquid L-Serie auf und präsentiert eine neu gestaltete und verbesserte Version der MasterLiquid 360L Core ARGB. Mit fortschrittlichen Designelementen, die der Serie ein klassisches, minimalistisches Aussehen verleihen, repräsentiert der MasterLiquid 360L Core ARGB den anhaltenden Innovationsgeist von Cooler Master.
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, AM5) - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
CryoFuze Thermoleitpaste, 1-auf-3-Lüftersplitter, adressierbares RGB-Kabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Zwei-Kammer-Design, ARGB fans
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650-1750 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1151 Socket, LGA1150 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM4, Socket AM3+, Socket AM3, Socket AM2+, Socket AM2, Socket FM2+, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM5
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
27.2 dBA
Nennstrom
0.26 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(71.93 cfm)
Luftdruck
1.86 mm
Kühlerabmessungen
394 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.