Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9000185
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1202
EAN/GTIN:
     7340172703297
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die Aspect-Serie baut auf den Kernfunktionen von Marktfavoriten wie Dynamic und Prisma auf und bringt eine aufregende neue Ästhetik in die Fractal-Lüfterreihe. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören aerodynamische Statorstreben für geringere Turbulenzen, die Trip Wire-Technologie für eine verbesserte Schaufeleffizienz, Gewehrlager und eine integrierte Kettenhalterung zur Vereinfachung des Kabelmanagements.
Fractal Design Aspect 12 - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
135 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 15 cm x 3 cm / 158 g
Farbe
Weiß
Verschiedenes
MTBF
90,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Luftstrom
54.4 m³/h (32 CFM)
Luftdruck
1.2 mm
Geräuschpegel
18.3 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.16 A
Kabellänge
50 cm
Merkmale
Stolperdraht Technologie, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.