Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-8617180
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 8617.180
EAN/GTIN:
     4028177829183
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
Rittal VX - Gestanzte Sektion mit Montageflanschen (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.4 cm
Höhe
2.3 cm
Produkttyp
Gestanzte Sektion mit Montageflanschen
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Galvanisiert
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 1600 mm breite Racks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,465*
€ 36,165*
4
pro Stück
€ 4,98*
ab € 28,855*
€ 38,165*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,275*
€ 39,665*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,3425*
€ 59,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 104,14*
€ 130,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,165*
€ 43,03635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,135*
€ 40,62065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,435*
€ 38,59765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,035*
€ 36,93165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,465*
€ 32,68335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 144,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
€ 8,299*
Zubehör
Rittal
2597000
€ 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.