Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
Rittal VX 25 Basic Baying Enclosure System
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8999275
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8615000
EAN/GTIN:
4028177813755
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Rittal VX 25 Basic Baying Enclosure System - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
120 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Strukturierter Pulverlack, im Tauchverfahren grundiert
Packungsinhalt
Fronttür, Montageplatte, Dach, Rückwand, Scharnier, Durchführungsplatte, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart, Gehäuserahmen, 2 gelochte Schienen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
74.5 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz, Schutzart NEMA 12, IK09 impact rating
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Verteilertür
,
schaltschrank rittal
,
chassisplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 475,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,81*
€ 562,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 500 mm
Rittal
8800855
€ 13,71*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
€ 30,73*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
€ 9,41*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
€ 1,79*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
€ 1,8572*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
€ 1,8224*
Zubehör
Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 600x200x500 mm
Rittal
8600655
€ 122,88*
Zubehör
Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt
Rittal
2493500
€ 42,42*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
€ 6,77*
Zubehör
Rittal Transportösen SZ 4568000 f.VX, TS, SE 1=4
Rittal
4568000
€ 16,40*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm
Rittal
4116500
€ 24,66*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rittal
4116000
€ 26,08*
Zubehör
SM TFT - / Monitorhalterung mit VESA Anschluss MIS-D, MIS-E
Rittal
2383060
€ 78,13*
Zubehör
Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L: 600 mm
Rittal
2424100
€ 22,99*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
€ 3,776*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.