Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-FK1 redux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8995931
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-FK1 redux
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Noctua NA-FK1 redux - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 NA-AVP2 graue Anti-Vibrationspads, Lüfter-Montageclips, NA-YC1 4-poliges PWM Y-Kabel, 2 NA-RC14 Low-Noise Adapters (L.N.A)
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.4 cm x 13.7 cm x 4.8 cm / 248 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
SSO-Lager
Drehgeschwindigkeit
1700 U/min
Luftstrom
120,2 m³/h
Luftdruck
2.83 mm
Geräuschpegel
25.1 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
1.08 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 9-Blatt-Design mit VCN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.