Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Document laptopständer Riser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8994111
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIDOCBL
EAN/GTIN:
     8719274491712
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der R-Go Riser Document Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm problemlos auf Augenhöhe. Der Kopf wird so in eine natürliche Position gebracht und dies verringert die Verspannungen in der Nacken- und Schultermuskulatur. Wenn Sie mit papieren Unterlagen arbeiten müssen, können Sie diese einfach auf den Dokumentenhalter legen. Auf diese Weise behalten Sie immer eine aufrechte Haltung bei. Dieser Laptop-Erhöher ist mühelos in 5 Positionen höhenverstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium gefertigt und hat ein klares Design. Der Riser ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal, um in der Tasche mitzunehmen!
R-Go Document laptopständer Riser - Notebook-Ständer - ergonomisch klappbar und verstellbar, mit Dokumentenhalter, AGR zertifiziert - 55.9 cm - 10" - 22" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
26.5 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer - ergonomisch klappbar und verstellbar, mit Dokumentenhalter, AGR zertifiziert
Produktmaterial
Hylite Aluminium
Max. Ladegewicht
5 kg
Notebook-Kompatibilität
55.9 cm (22")
Notebook unterstützte Größen
10" - 22" / 25.4 cm - 55.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zusammenklappbar, 5 Positionen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
€ 35,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 29,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
€ 90,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
€ 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
€ 31,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
€ 86,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
€ 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.