Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8992253
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT
EAN/GTIN:
     7340172705734
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LF-Steckverbinder
Gehäuselüfter
Der Prisma AL-18 ist ein leistungsstarker 180-mm-ARGB-Lüfter, der in der Airflow-Abteilung für mächtig Dampf sorgt. Die massiven Flügel, die robuste Dicke von 38 mm und der weite Drehzahlbereich von 300-1200 U/min mit PWM-Steuerung ermöglichen dem AL-18 einen bemerkenswert hohen Luftstrom und sind dabei außergewöhnlich leise.
Fractal Design Prisma AL-18 - Gehäuselüfter - 180 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 4 M4 x 43 mm Schrauben, 4 Schrauben (6 - 32 x 43)
Breite
18.2 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
521 g
Farbe
Weiß
Verschiedenes
MTBF
90,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
180 mm
Gebläsehöhe
38 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit
300-1200 U/min
Luftstrom
249,56 m³/h (146.8 cfm)
Luftdruck
2.5 mm
Geräuschpegel
14.9 - 37.4 dBA
Netzanschluss
4-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.35 A
Energieverbrauch
4.2 W
Kabellänge
100 cm
Merkmale
Stolperdraht Technologie, PWM-Steuerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.