Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 12 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8992146
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1206
EAN/GTIN:
     7340172703518
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Die Aspect-Serie baut auf den Kernfunktionen von Marktfavoriten wie Dynamic und Prisma auf und bringt eine aufregende neue Ästhetik in die Fractal-Lüfterreihe. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören aerodynamische Statorstreben für geringere Turbulenzen, die Trip Wire-Technologie für eine verbesserte Schaufeleffizienz, Gewehrlager und eine integrierte Kettenhalterung zur Vereinfachung des Kabelmanagements.
Fractal Design Aspect 12 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
12 Lüfterschrauben
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
135 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 150 cm x 8.7 cm / 408 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
MTBF
90,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Luftstrom
54.4 m³/h (32 CFM)
Luftdruck
1.2 mm
Geräuschpegel
18.3 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.16 A
Kabellänge
50 cm
Merkmale
Stolperdraht Technologie, RGB LED x6, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, adressierbares RGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.