Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8983707
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K0E4AA
EAN/GTIN:
     4582654928160
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
So haben Sie immer alles dabei, was Sie brauchen – bestens organisiert und stilsicher. Sichern Sie sich Sorgenfreiheit – mit einem extrasicheren Rucksack mit verschließbarem Reißverschluss und wasserabweisenden Materialien. Legen Sie Ihren Laptop in das gepolsterte Fach, nehmen Sie sämtliches Zubehör mit und stürzen Sie sich in den Tag – mit reichlich Extraplatz.
HP - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
490 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
17 Liter
Produktmaterial
PE-Schaumstoff, 100 % recycelbarer Kunststoff
Funktionen
Verriegelbarer Reißverschluss, besonders stabil, gepolsterte Tasche, Regenschutz, Trolley Durchschleifung, gepolsterte Rückseite, mit Air-Mesh ausgestattete Rückseite
Tragegurt
Gepolsterter Tragegriff, Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Zubehörtasche, 2 Taschen für Wasserflaschen, gut zugängliche Tasche, gepolstertes Laptopfach
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
29.5 cm x 18.5 cm x 43.5 cm / 500 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.