|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8972891 Herst.-Nr.: APDU1335T3H EAN/GTIN: 0731304446736 |
| |
|
|  |  |
 | Intelligente Rack-Stromverteilungseinheit (PDU) mit bis zu 50 % mehr Leistung, doppelt so vielen Steckdosen und einem 4-in-1-Kombinationssteckdosen-Design für moderne Rechenzentren. APC NetShelter - Temperatur- & Feuchtigkeitssensor für PDU-Rack (Packung mit 3) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |  | Produkttyp | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor für PDU-Rack |  | Breite | 5 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 0.8 cm |  | Gewicht | 157 g |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 23 cm x 20 cm x 1 cm / 167 g | Verschiedenes | Kennzeichnung | REACH, ROHS Directive 2011/65/EU, China RoHS, WEEE, quecksilberfrei, SVHC Free: 1907/2006/EC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Rack Zubehör, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste |
|  |  |
| |