Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR iCUE AF120 RGB SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972322
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050164-WW
EAN/GTIN:
     0840006693765
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die CORSAIR AF120 RGB SLIM 120 mm PWM-Lüfter sind 15 mm dünn und passen in nahezu jedes Small-Form-Factor- oder Mini-ITX-Gehäuse. Sie bieten einen spektakulären Luftstrom und RGB-Beleuchtung bei minimalem Platzbedarf.
CORSAIR iCUE AF120 RGB SLIM - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
Directive 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, Directive 2015/863/EU, EN/IEC 63000:2018, UKCA, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Zero RPM-Lüftermodus, adressierbare RGB-LED
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2000 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
27.5 dB
Nennstrom
0.55 A
Luftstrom
22.8-95.7 m³/h (13.4- 56.3 cfm)
Luftdruck
0.2-1.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00060
€ 371,50*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
€ 309,72*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
€ 415,65*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,22*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
€ 296,77*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00060
€ 412,26*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00010
€ 534,22*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00090
€ 615,98*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00010
€ 504,67*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00050
€ 674,82*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00010
€ 451,61*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00070
€ 606,93*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00020
€ 510,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
€ 311,29*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
€ 413,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.