Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR iCUE AF120 RGB SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972321
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050163-WW
EAN/GTIN:
     0840006693758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Die CORSAIR AF120 RGB SLIM 120 mm PWM-Lüfter sind 15 mm dünn und passen in nahezu jedes Small-Form-Factor- oder Mini-ITX-Gehäuse. Sie bieten einen spektakulären Luftstrom und RGB-Beleuchtung bei minimalem Platzbedarf.
CORSAIR iCUE AF120 RGB SLIM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben, Corsair Lighting Node CORE
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
Directive 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, Directive 2015/863/EU, EN/IEC 63000:2018, UKCA, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Zero RPM-Lüftermodus, adressierbare RGB-LED
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2000 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
27.5 dB
Nennstrom
0.55 A
Luftstrom
22.8-95.7 m³/h (13.4- 56.3 cfm)
Luftdruck
0.2-1.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.