Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Uplink CCAM-3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972055
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ein effizienter Rucksack mit 26 Litern Stauraum mit zwei großen Fächern, doppelten Fronttaschen und viel Organisation, hergestellt aus recycelten Materialien.
Case Logic Uplink CCAM-3216 - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Deep Teal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Deep Teal
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
26 Liter
Produktmaterial
100 % recyceltes 1200D-Polyester
Funktionen
Gepolsterte Rückseite, gepolsterte Hülle, für Tablets bis 10"
Tragegurt
Schultertrageriemen, Netztragegriff
Zusätzliche Fächer
Handy, gut erreichbare Fronttasche, 2 x side pocket
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
30 cm x 4 cm x 45 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.