Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8961208
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LMEX1L032GG2
EAN/GTIN:
     4582563850804
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die KIOXIA EXCERIA microSD-Speicherkarten verwenden die BiCS FLASH 3D-Flash-Speichertechnologie, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Bilder, Songs oder Videos immer bei sich zu haben. Dank der hohen Lesegeschwindigkeit ist das Aufnehmen von Fotos und Videos auf Ihrem Mobilgerät ein Kinderspiel, sodass Sie sich auf Ihre beste Aufnahme konzentrieren können.
KIOXIA EXCERIA - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.3 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, ESD-Schutz, röntgenstrahlenbeständig, Schutzart IPX7
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U1 / Class10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KIOXIA
LMEX2L032GG2
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.