| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103222840 Herst.-Nr.: LMEX2L032GG2 EAN/GTIN: 4582563854482 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 1 mm | | Gewicht | 0.3 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Hitzebeständig, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher | | Zertifizierung | ISO7816-1 | Speicher | Kapazität | 32 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 50 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-III | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | Leistungsklasse der Anwendung | A1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb, micro sd, kioxia microsd |
| | |
| |