Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Lumen S28 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8953552
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-W-L1-S2812
EAN/GTIN:
     7340172705949
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
Fractal Design Lumen S28 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
1 x Intel Befestigungs-Kit, 1 x AMD Befestigungs-Kit, ARGB-Kabel, 2 Aspect 14 RGB-Lüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
36.9 cm x 18.3 cm x 17.1 cm / 2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
90,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
6-32-Gewinde, ASUS Aura Sync technology, MSI Mystic Light Sync unterstützt, vollummantelte Schläuche, von Razer Chroma unterstützt, von GIGABYTE RGB Fusion 2.0 unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
313 mm x 140 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
500 - 1700 U/min
Luftstrom
(20 - 78 CFM)
Luftdruck
0.3-2.05 mm
Geräuschpegel
10 - 35.5 dBA
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.24 A
Merkmale
Kupfer-Coldplate, voraufgetragene Wärmeleitpaste, PWM-Steuerung, Gummischläuche (400 mm), adressierbare RGB-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.