Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8952973
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR5340
EAN/GTIN:
     0731304436218
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste Netshelter-Gehäuse mit IP-Schutzklasse zum Schutz empfindlicher IT-Geräte vor Staub und Feuchtigkeit.
APC NetShelter RX - Schrank Netzwerkschrank - mittlere Belastung ohne Lüfter - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank - mittlere Belastung ohne Lüfter
Regaltyp
Netzwerkschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
121.2 cm
Höhe
200.6 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
95 cm x 132 cm x 213 cm / 286 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1361 kg
Leistungsmerkmale
Rollen, höhenverstellbare Füße
Kennzeichnung
NEMA Type 12, RoHS, REACH, IP54, quecksilberfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.969,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.969,11*
€ 5.913,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.888,64*
€ 5.817,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.886,17*
€ 5.814,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.883,72*
€ 5.811,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.804,66*
€ 5.717,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.753,77*
€ 5.656,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.