Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950821
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80*38_1
EAN/GTIN:
     4711174728541
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 80 x 80 x 38 mm - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter - 80 x 80 x 38 mm
Breite
10.2 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
430 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.