Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950819
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 40*28_3
EAN/GTIN:
     4711174728534
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 40 x 40 x 28 mm - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter - 40 x 40 x 28 mm
Breite
6.2 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
620 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Gebläsehöhe
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.