Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950817
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 80*80*20_5
EAN/GTIN:
     4711174728473
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 80 x 80 x 20 mm - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter - 80 x 80 x 20 mm
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
80 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.