Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950815
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 92*25_3
EAN/GTIN:
     4711174728497
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 92 x 92 x 25 mm - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter - 92 x 92 x 25 mm
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
80 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.