Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950628
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0385
EAN/GTIN:
     4052792065350
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Entdecken Sie die LogiLink-Dockingstation von 2direct, eine vielseitige Lösung zur Erweiterung Ihrer Anschlussmöglichkeiten und zur Verbesserung Ihres Arbeitsbereichs. Dieses Gerät vereinfacht den Anschluss mehrerer Peripheriegeräte durch seine USB-C- und USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse und bietet eine hochauflösende Videoausgabe mit seiner HDMI-Schnittstelle, die eine 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützt. Mit Funktionen wie 60 W Leistungsabgabe, Schnellladung und einem robusten Design, das ABS-Gehäuse und Aluminium kombiniert, ist es auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt. Er entspricht den Plug-and-Play-, UKCA- und WEEE-Standards und verspricht eine einfache Integration und verantwortungsvolle Nutzung. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, diese Dockingstation erfüllt Ihre Konnektivitätsbedürfnisse und wertet Ihr technisches Setup auf.
LogiLink - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
82 g
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion, 60 W-Spannungsversorgung, ABS-Gehäuse, Aluminiumlegierung
Kennzeichnung
Plug and Play, WEEE, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 60 Hz (nur HDMI)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, IOS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (60 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.