Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8932818
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468739
EAN/GTIN:
     4252011903047
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
4smarts - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1.5 m - USB Power Delivery (60W) - Dunkelgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
55 g
Farbe
Dunkelgrün
Besonderheiten
USB Power Delivery (60W), flexibel, 480 Mbps Datenrate
Länge
1.5 m
Kabelmantelmaterial
Silikon/TPE
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Verpackungsdetails
Plastikfreie Verpackung
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 4smarts usb kabel, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.