Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 PWM PST A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8931327
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00276A
EAN/GTIN:
     4895213704083
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
ARCTIC P14 PWM PST A-RGB - Gehäuselüfter - 140 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
225 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Kabel (45 cm) mit Sharing-Splitter (8 cm)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.7 cm x 16.7 cm x 3.4 cm / 297 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kartonverpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, adressierbares RGB, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, semi-passiver Modus, 12 ARGB LEDs, ASRock Polychrome SYNC, ARGB Gen 2, PWM PST-Steuerung
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
200-1900 rpm
Netzanschluss
4-poliger Stecker + 4-polige Buchse, 3-poliger 5V-DI-GND Steckverbinder
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.17 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
117.06 m³/h (68,9 CFM)
Luftdruck
2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.