Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TP-3 Thermo-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925351
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00059A
EAN/GTIN:
     4895213704021
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
ARCTIC TP-3 - Thermo-Pad - Blau (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Thermo-Pad
Dicke
1 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22 cm x 11.5 cm x 0.35 cm / 161 g
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
55 Shore OO Härte, 76 kV/mm Durchschlagspannung
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.