Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TP-3 Thermo-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925350
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00058A
EAN/GTIN:
     4895213704014
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
ARCTIC TP-3 - Thermo-Pad - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Thermo-Pad
Dicke
0.05 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.5 cm x 22 cm x 0.25 cm / 93 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.