Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TP-3 Thermo-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925348
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00056A
EAN/GTIN:
     4895213703994
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
ARCTIC TP-3 - Thermo-Pad - Blau (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Thermo-Pad
Dicke
1 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14 cm x 9.5 cm x 0.2 cm / 43 g
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
55 Shore OO Härte, 76 kV/mm Durchschlagspannung
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.