Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Travel Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8899165
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B8U4AA
EAN/GTIN:
     0196548661060
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sehen Sie sich die Welt an und erreichen Sie Ihre Reiseziele mit diesem zwar geräumigen, aber dennoch schlanken Rucksack. Dank seiner vielfältigen Taschen, ob groß, klein, sicher oder leicht zugänglich, können Sie alles an seinem passenden Platz verstauen. Dieser perfekte Reisebegleiter ist so konzipiert, dass Sie ihn sowohl für Kurztrips mit nur leichtem Gepäck als auch in seiner erweiterten Form auf längeren Reisen verwenden können. Schnappen Sie sich Ihre All-In-One-Tasche.
HP Travel - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - bis zu 15,6" - geschmiedetes Eisen - für Victus by HP Laptop 15; Laptop 15, 15s; Pavilion x360 Laptop; Pro x360
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
860 g
Farbe
Geschmiedetes Eisen
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
25 Liter
Produktmaterial
EPE-Schaumstoff
Funktionen
Erweiterbar, verriegelbarer Reißverschluss, ergonomisch, gepolsterte Rückseite, Kabeldurchführung
Tragegurt
Schultertrageriemen, Gepäckwagengurt, gepolsterter Tragegriff, MultiStrap, Brustriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Zubehörtasche, RFID-Tasche, Flasche, Schirme, Pen-Loop, 2 schnell erreichbare Taschen, gepolstertes Laptopfach
Einstellbare Tiefe
17-24.5 cm
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Erweiterbar
Ja
Material des Innenfutters
100% Polyester
Notebook unterstützte Größen
Bis zu 15,6" /
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32 cm x 17 cm x 44 cm / 900 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38 cm x 30 cm x 2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0001nq, 15-fa0002nq, 15-fa0004nq, 15-fa0008nq, 15-fa0022nq, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 15-fb0136nf ¦ HP Laptop 15-dw4030nm, 15s-eq2056nb, 15s-fq2122nl ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 14-ek1006nb, 15-er1003nm ¦ HP Pro x360 435 G10 Notebook
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.