Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Liquid Cooling Unit LCU DX 6.5 kW redundant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8896885
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311.493
EAN/GTIN:
     4028177709362
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal Liquid Cooling Unit LCU DX 6.5 kW redundant - Wasserkühlung - Wechselstrom 230 V - weiß, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 7035
Produkttyp
Wasserkühlung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.619,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.619,42*
€ 13.827,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.554,21*
€ 13.749,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.434,13*
€ 13.606,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.418,59*
€ 13.588,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311496
€ 773,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.